WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster in mm 27, 269A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1826900000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 269 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248329953
Sonepar Artikelnummer
120293578
Hersteller Artikelnummer
1826900000
Hersteller Typ
WQV 95/120/3
Hersteller Artikel Nr.:
1826900000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
269 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
27 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.075 kg


