WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:3, Raster in mm: 42, 269A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065600000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 269 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190021641
Sonepar Artikelnummer
120291455
Hersteller Artikelnummer
1065600000
Hersteller Typ
WQL 3 WFF120
Hersteller Artikel Nr.:
1065600000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
269 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
42 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.116 kg


