WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:32, Raster 5.1mm, Isoliert, 32A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1577600000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 32
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4008190154035
Sonepar Artikelnummer
120070736
Hersteller Artikelnummer
1577600000
Hersteller Typ
WQV 2.5/32
Hersteller Artikel Nr.:
1577600000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
32
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


