WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:4, Raster 18.5mm, 150A,silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1834080000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 150 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248379873
Sonepar Artikelnummer
120197541
Hersteller Artikelnummer
1834080000
Hersteller Typ
WQV 50N/4
Hersteller Artikel Nr.:
1834080000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
150 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
18.5 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.064 kg


