WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:4, Raster 20.5mm, 192A, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9531290000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 192 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190351243
Sonepar Artikelnummer
120295670
Hersteller Artikelnummer
9531290000
Hersteller Typ
WQV 70N/4
Hersteller Artikel Nr.:
9531290000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
192 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
20.5 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.064 kg


