WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:4, Raster 33.8mm, 265 A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1027840000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 265 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248779956
Sonepar Artikelnummer
120664183
Hersteller Artikelnummer
1027840000
Hersteller Typ
WQL 4 WF10
Hersteller Artikel Nr.:
1027840000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
265 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
33.8 mm
Farbe:
grau
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.098 kg


