WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:4, Raster 6.1mm, 24A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0336600000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 24 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190096656
Sonepar Artikelnummer
120070540
Hersteller Artikelnummer
0336600000
Hersteller Typ
Q 4 AKZ4
Hersteller Artikel Nr.:
0336600000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


