Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:4, Raster 6mm, 24A, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:4, Raster 6mm, 24A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0337200000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190142902

Sonepar Artikelnummer

120070543

Hersteller Artikelnummer

0337200000

Hersteller Typ

Q 4 SAK2.5

Hersteller Artikel Nr.:

0337200000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

24 A

Isoliert:

Nein

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 6.00, Isoliert: Nein, Breite: 23.4 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.