WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:4, Raster 6mm, Isoliert, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0482900000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 27 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190086169
Sonepar Artikelnummer
120291003
Hersteller Artikelnummer
0482900000
Hersteller Typ
QB 4 WI RA6 IS
Hersteller Artikel Nr.:
0482900000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
27 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


