WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:5, Raster 6.1mm, Isoliert, 41A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1057860000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4008190067380
Sonepar Artikelnummer
120076439
Hersteller Artikelnummer
1057860000
Hersteller Typ
WQV 4/5
Hersteller Artikel Nr.:
1057860000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


