WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:5, Raster 9.9mm, Isol., 63A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2091130000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 63 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190215903
Sonepar Artikelnummer
120687590
Hersteller Artikelnummer
2091130000
Hersteller Typ
WQV 10/5
Hersteller Artikel Nr.:
2091130000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
63 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
9.9 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


