WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:50, Raster 6.2mm, Isoliert, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1633280000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190257743
Sonepar Artikelnummer
120070762
Hersteller Artikelnummer
1633280000
Hersteller Typ
VQB 1.5/50 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1633280000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


