Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:75, Raster 6mm, 27A, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, geschraubt, Pole:75, Raster 6mm, 27A, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0526400000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 75

  • Bemessungsstrom In - 27 A

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190099923

Sonepar Artikelnummer

120070572

Hersteller Artikelnummer

0526400000

Hersteller Typ

QB 75/6.2/9/WI

Hersteller Artikel Nr.:

0526400000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

75

Bemessungsstrom In:

27 A

Isoliert:

Nein

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, grau, 27 A, Polzahl: 75, Raster in mm: 6.00, Isoliert: Nein, Breite: 0.8 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.