WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:0, Raster 16mm, Isol., 125A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7920100000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 0
Bemessungsstrom In - 125 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248240517
Sonepar Artikelnummer
120508993
Hersteller Artikelnummer
7920100000
Hersteller Typ
ZQV 35-10
Hersteller Artikel Nr.:
7920100000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
0
Bemessungsstrom In:
125 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


