WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:1, Raster 5mm, Isoliert, 24A, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1720700000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Bemessungsstrom In - 24 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190374006
Sonepar Artikelnummer
120076713
Hersteller Artikelnummer
1720700000
Hersteller Typ
ZVQ 2.5/1.5
Hersteller Artikel Nr.:
1720700000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


