WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:10, Raster 6.1mm, Isol., 32A, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1528090000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4050118332896
Sonepar Artikelnummer
120404474
Hersteller Artikelnummer
1528090000
Hersteller Typ
ZQV 4N/10
Hersteller Artikel Nr.:
1528090000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


