WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:11, Raster 5.1mm, Isoliert, 24A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1859080000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 11
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248411047
Sonepar Artikelnummer
120681344
Hersteller Artikelnummer
1859080000
Hersteller Typ
ZQV 2.5/11
Hersteller Artikel Nr.:
1859080000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
11
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


