Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 10mm, 57A, orange

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 10mm, 57A, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2497250000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050118509144

Sonepar Artikelnummer

120662802

Hersteller Artikelnummer

2497250000

Hersteller Typ

ZQV 10N/2

Hersteller Artikel Nr.:

2497250000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

orange

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 57 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 10.00, Isoliert: Ja, Breite: 17.8 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.