WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 10mm, Isoliert, 57A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1739680000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4008190957131
Sonepar Artikelnummer
120076639
Hersteller Artikelnummer
1739680000
Hersteller Typ
ZQV 10/2
Hersteller Artikel Nr.:
1739680000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


