WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 10mm, Isoliert, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1669280000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190428341
Sonepar Artikelnummer
120678286
Hersteller Artikelnummer
1669280000
Hersteller Typ
QS 2/10/4 O.STGF
Hersteller Artikel Nr.:
1669280000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
beige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


