WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 12mm, Isoliert, 76A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1739690000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 76 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4008190957148
Sonepar Artikelnummer
120076640
Hersteller Artikelnummer
1739690000
Hersteller Typ
ZQV 16/2
Hersteller Artikel Nr.:
1739690000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
76 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


