Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 16mm, 125A, or

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 16mm, 125A, or

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2634950000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118694208

Sonepar Artikelnummer

120692565

Hersteller Artikelnummer

2634950000

Hersteller Typ

ZQV 35N/2

Hersteller Artikel Nr.:

2634950000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

orange

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 125 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 16.00, Isoliert: Ja, Breite: 25 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.