WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 16mm, Isoliert, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1925070000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 44 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248566174
Sonepar Artikelnummer
120683207
Hersteller Artikelnummer
1925070000
Hersteller Typ
WQS 2/16/5
Hersteller Artikel Nr.:
1925070000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
44 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
16 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


