Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 16mm, silbergrau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 16mm, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1079500000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190370121

Sonepar Artikelnummer

120070703

Hersteller Artikelnummer

1079500000

Hersteller Typ

WQB PEN 35N

Hersteller Artikel Nr.:

1079500000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

125 A

Isoliert:

Nein

Rastermaß:

16 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, silbergrau, 125 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 16.00, Isoliert: Nein, Breite: 24.6 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.