WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 20.5mm, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079700000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 192 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190370114
Sonepar Artikelnummer
120070704
Hersteller Artikelnummer
1079700000
Hersteller Typ
WQB PEN 70N
Hersteller Artikel Nr.:
1079700000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
192 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
20.5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


