WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 31.5mm, Isoliert, 135 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1561980000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 135 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118367317
Sonepar Artikelnummer
120662450
Hersteller Artikelnummer
1561980000
Hersteller Typ
WQB WPD X04/2
Hersteller Artikel Nr.:
1561980000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
135 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
31.5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.011 kg


