WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 6.5mm, Isoliert, 44 A, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0212700000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 44 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190047269
Sonepar Artikelnummer
120508533
Hersteller Artikelnummer
0212700000
Hersteller Typ
QS 2/6.5/2.3 SAK4
Hersteller Artikel Nr.:
0212700000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
44 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.5 mm
Farbe:
beige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


