WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 8mm, Isoliert, 10A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1771820000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 10 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248126644
Sonepar Artikelnummer
120195923
Hersteller Artikelnummer
1771820000
Hersteller Typ
KSBR/2 ZTL6
Hersteller Artikel Nr.:
1771820000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
10 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


