WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:2, Raster 8mm, Isoliert, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1316670000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118120011
Sonepar Artikelnummer
120671646
Hersteller Artikelnummer
1316670000
Hersteller Typ
QB 2 RA8 IS SW
Hersteller Artikel Nr.:
1316670000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
schwarz
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


