WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:24, Raster 8.1mm, Isoliert, 41A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1908990000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 24
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4032248535309
Sonepar Artikelnummer
120294074
Hersteller Artikelnummer
1908990000
Hersteller Typ
ZQV 6/24 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1908990000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
24
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8.1 mm
Farbe:
gelb
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


