WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:3, Raster 3.5mm, Isol., 17.5A, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1985480000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118370096
Sonepar Artikelnummer
120410848
Hersteller Artikelnummer
1985480000
Hersteller Typ
ZQV 1.5N/3
Hersteller Artikel Nr.:
1985480000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


