WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:3, Raster 3.5mm, Isoliert, 17.5A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1754220000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248065608
Sonepar Artikelnummer
120070808
Hersteller Artikelnummer
1754220000
Hersteller Typ
ZQV 1.5N/R3.5/3 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1754220000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


