WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:30, Raster 3.5mm, Isoliert, 17.5A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1754300000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 30
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248027392
Sonepar Artikelnummer
120509710
Hersteller Artikelnummer
1754300000
Hersteller Typ
ZQV 1.5N/R3.5/30 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1754300000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
30
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


