WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:30, Raster 6.1mm, 32A, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2561580000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 30
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118570113
Sonepar Artikelnummer
120691323
Hersteller Artikelnummer
2561580000
Hersteller Typ
ZQV 4N/30
Hersteller Artikel Nr.:
2561580000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
30
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


