Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:30, Raster 6.1mm, 32A, rot

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:30, Raster 6.1mm, 32A, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2561600000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 30

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118569964

Sonepar Artikelnummer

120691324

Hersteller Artikelnummer

2561600000

Hersteller Typ

ZQV 4N/30 RD

Hersteller Artikel Nr.:

2561600000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

30

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

6.1 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 32 A, Polzahl: 30, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 181.7 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.