WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:4, Raster 5.1mm, Isoliert, 24A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1608880000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Standardartikel
EAN
4008190082208
Sonepar Artikelnummer
120076644
Hersteller Artikelnummer
1608880000
Hersteller Typ
ZQV 2.5/4
Hersteller Artikel Nr.:
1608880000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


