WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:4, Raster 8.1mm, Isoliert, 41A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1627870000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 41 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190200442
Sonepar Artikelnummer
120076682
Hersteller Artikelnummer
1627870000
Hersteller Typ
ZQV 6/4 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1627870000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
8.1 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


