WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:50, Raster 3.5mm, Isol., 17.5A,blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1985720000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4050118370546
Sonepar Artikelnummer
120410872
Hersteller Artikelnummer
1985720000
Hersteller Typ
ZQV 1.5N/50 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1985720000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg


