WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:50, Raster 3.5mm, Isol., 17.5A,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1985820000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4050118370270
Sonepar Artikelnummer
120410882
Hersteller Artikelnummer
1985820000
Hersteller Typ
ZQV 1.5N/50 RD
Hersteller Artikel Nr.:
1985820000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg


