WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:50, Raster 5.1mm, Isol., 24A, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1527730000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118411362
Sonepar Artikelnummer
120410789
Hersteller Artikelnummer
1527730000
Hersteller Typ
ZQV 2.5N/50
Hersteller Artikel Nr.:
1527730000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg


