Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:50, Raster 5.1mm, Isol., 24A, rot

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:50, Raster 5.1mm, Isol., 24A, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2109000000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 50

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118486001

Sonepar Artikelnummer

120411003

Hersteller Artikelnummer

2109000000

Hersteller Typ

ZQV 2.5N/50 RD

Hersteller Artikel Nr.:

2109000000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

50

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

5.1 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.030 kg

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.