WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:50, Raster 5.1mm, Isoliert, 24A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1697540000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4008190883256
Sonepar Artikelnummer
120076646
Hersteller Artikelnummer
1697540000
Hersteller Typ
ZQV 2.5/50
Hersteller Artikel Nr.:
1697540000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.034 kg


