WEIDMÜLLER - Querverbinder, gesteckt, Pole:7, Raster 6.1mm, Isoliert, 32A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1609000000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 7
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190263270
Sonepar Artikelnummer
120076676
Hersteller Artikelnummer
1609000000
Hersteller Typ
ZQV 4/7 GE
Hersteller Artikel Nr.:
1609000000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
gelb
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


