WEIDMÜLLER - Querverbinder (Klemmen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2561670000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 32
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118570175
Sonepar Artikelnummer
120691326
Hersteller Artikelnummer
2561670000
Hersteller Typ
ZQV 4N/32
Hersteller Artikel Nr.:
2561670000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
32
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
orange
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


