Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Querverbinder (Klemmen), 125A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Querverbinder (Klemmen), 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2615080000

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118653908

Sonepar Artikelnummer

120692188

Hersteller Artikelnummer

2615080000

Hersteller Typ

SQV 6/2

Hersteller Artikel Nr.:

2615080000

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

125 A

Isoliert:

Nein

Rastermaß:

18 mm

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Querverbinder (Klemmen), geschraubt, schwarz, grau, 125 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 18.00, Isoliert: Nein, Breite: 26 mm. Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.