WEIDMÜLLER - Querverbinder (Klemmen), gegestecktt, Polzahl: 2, Isoliert: Ja

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1561900000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 353 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118367096
Sonepar Artikelnummer
120662443
Hersteller Artikelnummer
1561900000
Hersteller Typ
WQB WPD X08-09/2
Hersteller Artikel Nr.:
1561900000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
353 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
51.1 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg


