WEIDMÜLLER - Querverbinder (Klemmen), gegestecktt, Polzahl: 2, Isoliert: Ja

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1561940000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 215 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118367126
Sonepar Artikelnummer
120662447
Hersteller Artikelnummer
1561940000
Hersteller Typ
WQB WPD X06/2
Hersteller Artikel Nr.:
1561940000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
215 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
39.5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


