WEIDMÜLLER - Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 2, Raster 8mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0123600000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 99 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190092566
Sonepar Artikelnummer
120072351
Hersteller Artikelnummer
0123600000
Hersteller Typ
QL 2 SAK35
Hersteller Artikel Nr.:
0123600000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
99 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


