WEIDMÜLLER - Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 3, Raster 18mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0123700000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 99 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190182526
Sonepar Artikelnummer
120072352
Hersteller Artikelnummer
0123700000
Hersteller Typ
QL 3 SAK35
Hersteller Artikel Nr.:
0123700000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
99 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
18 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg


