WEIDMÜLLER - Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl: 4, Raster 8mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0123800000
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 99 A
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190165390
Sonepar Artikelnummer
120072353
Hersteller Artikelnummer
0123800000
Hersteller Typ
QL 4 SAK35
Hersteller Artikel Nr.:
0123800000
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
99 A
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


